Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8.DM.25200, Riegler Rundzylinder TP nach ISO 6432 doppeltwirkend mit Magnet ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482082
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105727
EAN/GTIN:
     4047322288620
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8.DM.25200, 105727, Rundzylinder TP nach ISO 6432 doppeltwirkend mit Magnet ohne einstellbare Dämpfung Kolben-ø 25 mm Hublänge 200 mm Kolbenstangengewinde M10x1,25 außen Anschlussgewinde G1/8 Betriebsdruck: max. 10 bar, Ansprechdruck: 0,6 bar Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C Material: Kolbenstange C45-Stahl, hartverchromt Rohr: Aluminium eloxiert

Rundzylinder TP (ISO 6432) doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°C

Preiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben.

Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
311 GRAMM
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Magnet:
mit Magnet
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie TP
Norm:
nach ISO 6432
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbendichtung:
PU
Kolbenstangendichtung:
PU
Aufbau:
Verbindung: Alu-Rohr / Endkappen gebördelt
Deckel:
Technopolymer
Boden:
Technopolymer
Führungsbuchse:
Technopolymer
Kolben-Ø:
25 mm
Hub:
200 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
8.DM.25200
BAA059001:
105727
BAA271001:
4047322288620
BAA316001:
<p>Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 20
Weitere Suchbegriffe: Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, hydraulikzylinder, Zylinder, rund, leichte Ausführung, nach ISO 6432, RUNDZYLINDER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 25,32*
€ 33,31*
1
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 35,55*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 35,81*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 36,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,91*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,39*
Zubehör
Riegler
435.03-M
ab € 3,08*
Zubehör
Riegler
453.111
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
453.108
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,88*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,14*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,49*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
436.33-M
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
435.53-M
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,78*
Zubehör
Riegler
453.114
ab € 13,99*
Zubehör
Riegler
453.117
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.