Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil, Messing, AG, G 3/8, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213-11.jpg
213-11.jpg
213-11z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103719
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     213.22
EAN/GTIN:
     4047322034531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Absperrventil, Messing, AG, Innenkonus für Kugeltülle, Betriebstemp. -10 °C bis 80 °C, G 3/8, DN 8, SW 22, PN max. 40 bar Technische Eigenschaften: A: 48,0 mm B: 55,0 mm Betriebsdruck max.: 40 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C DN: 8 Gewinde: G 3/8 Handrad: Kunststoff L: 52,0 mm Material: Messing Spindel: mit Niro-Kugel SW: 22 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84818079
Weitere Informationen:
A:
48,0 mm
B:
55,0 mm
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
DN:
8
Gewinde:
G 3/8
Handrad:
Kunststoff
L:
52,0 mm
Material:
Messing
Spindel:
mit Niro-Kugel
SW:
22 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 12,15*
2 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 9,21*
€ 12,34*
1
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 13,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 14,23*
5 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 11,55*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.