Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil, Messing, AG, G 3/8, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103719
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     213.22
EAN/GTIN:
     4047322034531
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Absperrventil, Messing, AG, Innenkonus für Kugeltülle, Betriebstemp. -10 °C bis 80 °C, G 3/8, DN 8, SW 22, PN max. 40 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing
Spindel:
mit Niro-Kugel
Handrad:
Kunststoff
A:
48,0 mm
B:
55,0 mm
Gewinde:
G 3/8
DN:
8
L:
52,0 mm
SW:
22 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 12,13*
Lager 7097
64
1
€ 8,50*
ab € 9,20*
€ 12,37*
1
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 13,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,27*
8 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 11,59*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.