Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322034531 Herst.-Nr.: 213.22 EAN/GTIN: 4047322034531 |
| | |
|
| | |
| Absperrventil, Messing, AG, Innenkonus für Kugeltülle, Betriebstemp. -10 °C bis 80 °C, G 3/8, DN 8, SW 22, PN max. 40 bar. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Spindel: | mit Niro-Kugel | Handrad: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 9,76* | € 12,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,17* | € 12,38* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,76* | € 14,28* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,54* | € 15,44* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,98* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|