Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3350-44.jpg
3350-44.jpg
350-66az.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103273
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3350.44
EAN/GTIN:
     4047322216159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 130 °C, G/R 1/2, DN 15, PN max. 80 bar Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle. Technische Eigenschaften: A: 100,0 mm B: 64,0 mm Betriebstemperatur max.: 130 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C DN: 15 E: 14,9 mm F: 8,5 mm Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: G/R 1/2 Gewindematerial: Messing blank Gewindenorm: G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1) Handhebel: Aluminium, schwarz lackiert Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtung: PTFE L: 68,0 mm PN: 80 bar Spindelabdichtung: PTFE SW 1: 26 mm SW 2: 27 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
A:
100,0 mm
B:
64,0 mm
Betriebstemperatur max.:
130 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
DN:
15
E:
14,9 mm
F:
8,5 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G/R 1/2
Gewindematerial:
Messing blank
Gewindenorm:
G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Kugel:
Messing hartverchromt
Kugeldichtung:
PTFE
L:
68,0 mm
PN:
80 bar
Spindelabdichtung:
PTFE
SW 1:
26 mm
SW 2:
27 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
85
10
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 12,60*
4 Tage
85
1
€ 6,80*
ab € 10,35*
€ 14,24*
9 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 11,27*
€ 15,62*
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,89*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
3340.14
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.