Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2
Riegler Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2
Riegler Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2
Riegler Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2
Riegler Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p996614
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3350.44
EAN/GTIN:
     4047322216159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 130 °C, G/R 1/2, DN 15, PN max. 80 bar

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
SW 2:
27 mm
SW 1:
26 mm
PN:
80 bar
DN:
15
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G/R 1/2
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewindematerial:
Messing blank
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing hartverchromt
Gewindenorm:
G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Betriebstemperatur max.:
130 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
85
10
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 12,52*
3 Tage
85
1
€ 6,80*
ab € 10,33*
€ 14,30*
8 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 11,30*
€ 15,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
3340.14
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.