Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3350.44, Riegler Kugelhahn G/R 1/2 i./a. G-Gewinde gem. ISO 228/1 R-Gewinde gem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479161
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103273
EAN/GTIN:
     4047322216159
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3350.44, 103273, Kugelhahn G/R 1/2 i./a. G-Gewinde gem. ISO 228/1 R-Gewinde gem. ISO 7/1 Ms. vern. mit Handhebel schwere Ausführung mit vollem Durchgang Betriebsdruck 80 bar Temperatur -20°C bis +130°C

Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 130 °C,G/R 1/2, DN 15, PN max. 80 bar

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftigeGase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
329 GRAMM
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
130 °C
Gewinde:
G/R 1/2
Kugel:
Messing hartverchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE
PN:
80 bar
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewindenorm:
G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Gewindematerial:
Messing blank
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
15
L:
68,0 mm
A:
100,0 mm
B:
64,0 mm
E:
14,9 mm
F:
8,5 mm
SW 1:
26 mm
SW 2:
27 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
3350.44
BAA059001:
103273
BAA271001:
4047322216159
BAA316001:
<p>Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern.,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,99*
€ 13,62*
4 Tage
197
1
€ 6,80*
ab € 12,45*
€ 14,19*
5 Tage
197
1
€ 4,30*
ab € 13,52*
€ 15,58*
1
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 15,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
3340.14
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.