Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G/R 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322216159
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3350.44
EAN/GTIN:
     4047322216159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, IG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 130 °C, G/R 1/2, DN 15, PN max. 80 bar. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
130 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Kugel:
Messing hartverchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE
Gewindematerial:
Messing blank
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
85
10
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 12,52*
3 Tage
85
1
€ 6,80*
ab € 10,33*
€ 14,30*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 11,30*
€ 15,68*
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
3340.14
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.