Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Standardausf., roter Hebel, IG/IG, MS vern., G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
330-04-R.jpg
330-04-R.jpg
332-04z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103168
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     330.03-R
EAN/GTIN:
     4047322277686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn Standardausf., roter Stahlhebel, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 63 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft. Technische Eigenschaften: A: 85,0 mm B: 37,2 mm Betriebstemperatur max.: 90 °C Betriebstemperatur min.: -15 °C DN: 10 E: 12,0 mm F: 12,0 mm Gewinde: G 3/8 Gewindematerial: Messing blank Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Handhebel: Stahl, mit Kunststoffüberzug Kugel: Messing verchromt Kugeldichtung: PTFE L: 50,0 mm Material: Messing vernickelt PN: 63 bar Spindelabdichtung: 2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
A:
85,0 mm
B:
37,2 mm
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
DN:
10
E:
12,0 mm
F:
12,0 mm
Gewinde:
G 3/8
Gewindematerial:
Messing blank
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
L:
50,0 mm
Material:
Messing vernickelt
PN:
63 bar
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
66
10
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 9,14*
1
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 10,08*
8 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 10,11*
2 Tage
66
1
€ 8,50*
ab € 7,65*
€ 10,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.