Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330.03-R, Riegler Kugelhahn leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 3/8 Innen/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479036
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103168
EAN/GTIN:
     4047322277686
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

330.03-R, 103168, Kugelhahn leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 3/8 Innen/Innengewinde, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing vernickelt Kugel: Messing verchromt DN 10 Hebel: Stahl mit rotem Kunststoffüberzug Betriebstemp. -15°C bis +90°C Betriebsdruck max. 40 bar

Kugelhahn Standardausf., roter Stahlhebel, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C,G 3/8, DN 10, PN max. 63 bar

Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nichtaggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
138 GRAMM
Material:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/8
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
PN:
63 bar
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
10
L:
50,0 mm
A:
85,0 mm
B:
37,2 mm
E:
12,0 mm
F:
12,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
330.03-R
BAA059001:
103168
BAA271001:
4047322277686
BAA316001:
<p>Kugelhahn Standardausf., roter Hebel, IG/IG, MS vern., G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
3
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 9,97*
1
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 10,07*
4 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 8,87*
€ 10,10*
2 Tage
21
1
€ 8,50*
ab € 9,40*
€ 10,67*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.