Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-103168 Herst.-Nr.: 330.03-R EAN/GTIN: 4047322277686 |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn Standardausf., roter Stahlhebel, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 63 barAnwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -15 °C | Betriebstemperatur max.: | 90 °C | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 3/8 | Kugel: | Messing verchromt | Kugeldichtung: | PTFE | Spindelabdichtung: | 2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE | PN: | 63 bar | Handhebel: | Stahl, mit Kunststoffüberzug | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | Gewindematerial: | Messing blank | DN: | 10 | L: | 50,0 mm | A: | 85,0 mm | B: | 37,2 mm | E: | 12,0 mm | F: | 12,0 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,24* | € 9,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,80* | € 10,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,22* | € 10,12* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,68* | € 10,69* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,99* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|