Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kugelhahn Standardausführung, roter Hebel, IG/IG, MS vern., G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kugelhahn Standardausführung, roter Hebel, IG/IG, MS vern., G 3/8
Riegler Kugelhahn Standardausführung, roter Hebel, IG/IG, MS vern., G 3/8
Riegler Kugelhahn Standardausführung, roter Hebel, IG/IG, MS vern., G 3/8
Riegler Kugelhahn Standardausführung, roter Hebel, IG/IG, MS vern., G 3/8
Riegler Kugelhahn Standardausführung, roter Hebel, IG/IG, MS vern., G 3/8
Artikel-Nr.:
     5417S-p996511
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     330.03-R
EAN/GTIN:
     4047322277686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn Standardausf., roter Stahlhebel, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 63 bar

Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, nicht giftige / aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
DN:
10
Betriebsdruck max.:
40 bar
Gewinde:
G 3/8
Material:
Messing vernickelt
Spindelabdichtung:
HNBR / EPDM / PTFE (2 O-Ringe HNBR/EPDM, Dichtscheibe PTFE)
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindematerial:
Messing blank
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing verchromt
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
10
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 9,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 10,08*
8 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 10,11*
2 Tage
66
1
€ 8,50*
ab € 7,65*
€ 10,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.