Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,NBR,G 1/8, PN 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MV-bauform-01-standard.jpg
MV-bauform-01-standard.jpg
MV-1214z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846102819
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1214
EAN/GTIN:
     4047322156745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -25 bis +80°C, Umgeb-Temp -25 bis +55°C,NBR,G 1/8,PN 0-12barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. Technische Eigenschaften: A: 75,0 mm B: 30,0 mm Bauform: 1 Betriebsdruck max.: 12 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Dichtmaterial: NBR DN: 3,2 Elektrischer Anschluss: ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P) Funktion: stromlos geschlossen (NC) Gehäuse: Messing Gewinde: G 1/8 Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Innenteile: Edelstahl Mediumstemperatur max.: 80 °C Mediumstemperatur min.: -25 °C Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) Umgebungstemperatur max.: 55 °C Umgebungstemperatur min.: -25 °C Ursprungsland: DE Ventilsitz: Messing Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
75,0 mm
B:
30,0 mm
Bauform:
1
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Dichtmaterial:
NBR
DN:
3,2
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Innenteile:
Edelstahl
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Ursprungsland:
DE
Ventilsitz:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 43,40*
€ 55,51*
€ 4,90*
ab € 50,02*
€ 64,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 64,45*
9 Tage
7
€ 4,30*
ab € 53,84*
€ 67,66*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 55,43*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.