Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,NBR,G 1/8, PN 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,NBR,G 1/8, PN 0-12 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,NBR,G 1/8, PN 0-12 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,NBR,G 1/8, PN 0-12 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,NBR,G 1/8, PN 0-12 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996179
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322156745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -25 bis +80°C, Umgeb-Temp -25 bis +55°C,NBR,G 1/8,PN 0-12bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Bauform:
1
DN:
3.2
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/8
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Dichtmaterial:
NBR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 43,40*
€ 55,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,02*
€ 64,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 64,45*
9 Tage
7
€ 4,30*
ab € 53,84*
€ 67,66*
6 Tage
7
€ 4,90*
ab € 55,43*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.