Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1214, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert/ 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483708
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102819
EAN/GTIN:
     4047322156745
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1214, 102819, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert/ 230 V 50-60 Hz G 1/8 Messing/ NW 3,2 Spulleist. 6,0 W Betriebsdruck min. 0, max. 12 A 75 B 30 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -25 bis +80°C, Umgeb-Temp -25 bis +55°C,NBR,G 1/8,PN 0-12bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1/8
Bauform:
1
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
3,2
A:
75,0 mm
B:
30,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1214
BAA059001:
102819
BAA271001:
4047322156745
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,NBR,G 1/8, PN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 46,98*
€ 55,48*
€ 4,90*
ab € 53,40*
€ 64,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 64,97*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 57,45*
€ 68,20*
6 Tage
7
€ 4,90*
ab € 59,17*
€ 70,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.