Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF3W7, Digitaler Durchflussmesser für Wasser, 3-farbige Anzeige, Integrierte Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5075m.jpg
5075m.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845PF3W720S-F04-FN-M
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W720S-F04-FN-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Digitale Durchflusssensoren für Flüssigkeiten Verwendbare Medien: Wasser, wässrige Ethylenglykollösung, deionisiertes Wasser und verschiedene chemische Flüssigkeiten Integriertes Display: 3- Farben-Anzeige 2- teilige Befestigung für Mehrfachanschlussplatte ist verfügbar Eingebauter Temperatursensor Option Durchflussregelventil Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder Analog (Spannung/Strom) Wiederholgenauigkeit: ±2 % FS Stromaufnahme: max. 50 mA IP65. Nenndurchflussbereich: 20 (2 bis 16 l/min) Durchflussregelventil: S (mit Durchflussregelventil) Gewindeart: F (G) Anschlussgröße: 04 (1/2) Ausgangsdaten: F (OUT1 Temperatursensor: Keine Anschlusskabel: N (ohne Anschlusskabel, mit M8-Stecker) Integrierte Anzeige/Anzeige: M (Momentaner Durchfluss Befestigungselement: Keine Kalibrierschein: Keine Gehäuseoption: Keine
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchfluss-Schalter, Durchflussschalter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, PF3W720S-F04-FN-M, 845PF3W720S-F04-FN-M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,49*
€ 392,97*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,30*
€ 475,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 428,19*
€ 482,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,34*
€ 565,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-40-A
€ 25,82*
Zubehör
SMC
ZS-40-K
€ 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.