Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF3W5, Digitaler Durchflussmesser für Wasser, 3-farbige Anzeige, Getrennte Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5075Am.jpg
5075Am.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845PF3W540-F04-1T-R
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W540-F04-1T-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Digitale Durchflusssensoren für Flüssigkeiten Verwendbare Medien: Wasser, wässrige Ethylenglykollösung, deionisiertes Wasser und verschiedene chemische Flüssigkeiten Integriertes Display: 3- Farben-Anzeige 2- teilige Befestigung für Mehrfachanschlussplatte ist verfügbar Eingebauter Temperatursensor Option Durchflussregelventil Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder Analog (Spannung/Strom) Wiederholgenauigkeit: ±2 % FS Stromaufnahme: max. 50 mA IP65. Nenndurchflussbereich: 40 (5 bis 40 l/min) Durchflussregelventil: Keine Gewindeart: F (G) Anschlussgröße: 04 (1/2) Ausgangsdaten: 1 (OUT1 Temperatursensor: T (mit Temperatursensor) Anschlusskabel: mit Anschlusskabel und M8-Stecker Integrierte Anzeige/Anzeige: Momentaner Durchfluss Befestigungselement: R (Befestigungselement) Kalibrierschein: Keine Gehäuseoption: Keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,67*
€ 406,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,06*
€ 412,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.