Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954046 DBW 10 BG1-4X/315-6EW230N9K4 W65, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d388ee8fdf9a249950e3e233370b3d77_600_600
d388ee8fdf9a249950e3e233370b3d77_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954046
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Schieber-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: elektrisch/mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 150 Typ: DBW Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Verstellelement: Drehknopf Betätigungsart: stromlos offen Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Anschluss: Gewindeanschluss Geräteserie: 4X Druckstufe bar: 315 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: mit Wege-Schieberventil Spannung V/Hz: Wechselspannung 230 V 50/60 Hz Hilfsbetätigungseinrichtung : Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard) Anschlussart: ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Dichtungswerkstoff: NBR Einschraubventil: senkrecht stehende Patrone Ventilart: Druckbegrenzungsventil Typenschlüssel: DBW 10 BG1-4X/315-6EW230N9K4 W65
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewindeanschluss
Anschlussart:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803
Betätigungsart:
stromlos offen
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
315
Einschraubventil:
senkrecht stehende Patrone
Geräteserie:
4X
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
150
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
mit Wege-Schieberventil
Spannung V/Hz:
Wechselspannung 230 V 50/60 Hz
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DBW
Typenschlüssel:
DBW 10 BG1-4X/315-6EW230N9K4 W65
Ventilart:
Druckbegrenzungsventil
Verstellart:
elektrisch/mechanisch
Verstellelement:
Drehknopf
Vorsteuerventil:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,83*
€ 981,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,49*
€ 969,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,89*
€ 912,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,51*
€ 874,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,45*
€ 818,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.