Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900928250 DBWC 30 B1-5X/315-6EW230N9K4, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-800R900928250
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900928250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Schieber-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: elektrisch/mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 650 Typ: DBW Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Verstellelement: Drehknopf Betätigungsart: stromlos offen Vorsteuerventil: Vorsteuerventil mit Hauptkolbeneinsatz = C Nenngröße: 30 Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 315 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: Mit Wege-Schieberventil (Datenblatt 23178) Spannung V/Hz: Wechselspannung 230 V 50/60 Hz Hilfsbetätigungseinrichtung : Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard) Anschlussart: ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803
Betätigungsart:
stromlos offen
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
315
Geräteserie:
5X
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
650
Nenngröße:
30
Rückschlagventil:
Mit Wege-Schieberventil (Datenblatt 23178)
Spannung V/Hz:
Wechselspannung 230 V 50/60 Hz
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DBW
Verstellart:
elektrisch/mechanisch
Verstellelement:
Drehknopf
Vorsteuerventil:
Vorsteuerventil mit Hauptkolbeneinsatz = C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,73*
€ 938,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,56*
€ 928,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,43*
€ 872,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,86*
€ 834,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,27*
€ 778,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.