Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900223878 M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K4/P, Wegesitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c98b90e364047571a750459189c4d6b0_600_600
c98b90e364047571a750459189c4d6b0_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900223878
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900223878
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Wegesitzventil Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Typ: M-SED Federrückstellung: mit Federrückstellung Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm Hauptanschlüsse: 3 Kolbensymbol: CK Nenngröße: 10 Hilfsbetätigungseinrichtung : Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard) Rückschlagventil: mit Einsteck- Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Maximaler Volumenstrom l/min: 25 Betätigung: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Kolbenposition: nicht überwacht Geräteserie: 1X Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
1X
Hauptanschlüsse:
3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
CK
Magnet:
Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
25
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
mit Einsteck- Rückschlagventil
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
M-SED
Ventilart:
Wegesitzventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,84*
€ 643,71*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,80*
€ 644,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,44*
€ 766,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,26*
€ 763,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,68*
€ 724,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,80*
€ 650,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.