Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K/P
Bild für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K/P
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K/P
Artikel-Nr.:
     4065-RH223878
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900223878
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K/P
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K/P Wege-Sitzventil Serie M-.SED 10 Nenngröße 10 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 40 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SED 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,05*
€ 646,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,05*
€ 647,47*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,63*
€ 765,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,14*
€ 697,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,05*
€ 647,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.