Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-790924094 0010 Herst.-Nr.: 0514005 EAN/GTIN: 4037728714007 |
| |
|
| | |
| Ausführung und Verwendung: - für das optimale Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen - wird durch Wasserdruck als Antriebskraft betrieben, auf diese Weise wird das Konzentrat angesaugt - Dosierschraube ermöglicht die Einstellung der gewünschten Emulsions-Konzentration der Kühl- und Schmierflüssigkeiten - Anwender kann von einem einmal ermittelten, optimalen Mischverhältnis immer wieder ausgehen - Mischverhältnis über Dosierschraube jederzeit änderbar Technische Info: Das Kolben-Mischgerät verfügt über einen Wassereinlass, einen Konzentrateinlasssowie über einen Auslaufschlauch für die gemischte Emulsion oder Schleiflösung.Dieser kann unbegrenzt verlängert werden, ohne dass ein Unterdruck im System entsteht. Hinweis: Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Installation eines vor dem Wassereinlass zum Schutz vor Wasserverunreinigungen und zu hohem Wasserdruck.Das Kolben-Mischgerät wird mittels einer Wandhalterung befestigt. Technische Eigenschaften: Ausführung: Mischvolumen bis 600 l/h Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischvolumen bis 600 l/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 924094 0010, 0514005, 790924094 0010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 796,60* | € 879,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 794,46* | € 880,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,69* | € 884,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 889,04* | € 1.080,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,50* | ab € 1.600,51* | € 1.716,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|