Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1362980 Herst.-Nr.: 514001 EAN/GTIN: 4037728714007 |
| |
|
| | |
| ein Mischgerät ist unerlässlich für das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen · das neu entwickelte ARIANA Kolben-Mischgerät wird durch Wasserdruck als Antriebskraft betrieben, auf diese Weise wird das Konzentrat angesaugt · die Dosierschraube ermöglicht die Einstellung der gewünschten Emulsionskonzentrationen der Kühl- und Schmierflüssigkeiten · das Kolbenmischgerät verfügt über einen Wassereinlass, einen Konzentrateinlass sowie über einen Auslaufschlauch für die gemischte Emulsion oder Schleiflösung. Dieser kann unbegrenzt verlängert werden, ohne dass ein Unterdruck im System entsteht. · Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Installation eines Systemtrenners vor dem Wassereinlass zum Schutz vor Wasserverunreinigung.Weitere technische Eigenschaften:· Mischvolumen: ca. 2000l/h Weitere Informationen: | | Wassereinlass: | 1/2 ?/13 mm | Konzentrateinlass: | 3/8 ?/10 mm | Mischflüssigkeitsauslass: | 1/2 ?/13 mm | Marke: | ARIANA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenmischgeräte, Mischgeräte, 4522222005 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 796,60* | € 879,68* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 794,46* | € 880,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,69* | € 884,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 889,04* | € 1.080,77* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,50* | ab € 1.600,51* | € 1.716,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|