Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 308-0514001 Herst.-Nr.: 0514001 EAN/GTIN: 4037728714014 |
| |
|
| | |
| Kolben-Mischger�t Ein Mischger�t ist unerl�sslich f�r das Mischen von Emulsionen und Schleifl�sungen.Das neu entwickelte ARIANA Kolben-Mischger�t wird durch Wasserdruck als Antriebskraftbetrieben. Auf diese Weise wird das Konzentrat angesaugt. Die Dosierschraube erm�glicht die Einstellung der gew�nschten Emulsionskonzentration der K�hl- und Schmierfl�ssigkeiten. Somit lassen sich diese Fl�ssigkeiten in optimaler Konzentration mischen. Der Anwender kann von einem einmal ermittelten, optimalen Mischverh�ltnis immer wieder ausgehen. Selbstverst�ndlich l�sst sich ein solches Mischverh�ltnis jederzeit �ndern. Das Kolben-Mischger�t verf�gt �ber einen Wassereinlass, einen Konzentrateinlass sowie �ber einen Auslaufschlauch f�r die gemischte Emulsion oder Schleifl�sung. Dieser kann unbegrenzt verl�ngert werden, ohne dass ein Unterdruck im System entsteht. Aus Sicherheitsgr�nden empfehlen wir die Installation eines Systemtrenners vor den Wassereinlass zum Schutz vor Wasserverunreinigung. Dank einem Fassdeckelverschraubungsset l�sst sich das Mischger�t schnell und einfach an einem Fass anbringen oder ist mit Wandhalterung erh�ltlich. Das Mischger�t ist �u�erst handlich und kompakt. Technische Daten: - Wassereinlass 1/2 Zoll
- Auslaufschlauch unbegrenzt verl�ngerbar 1/2 Zoll
- Konzentrateinlass 3/8 Zoll
- Mischvolumen 2000 L/h
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenmischer; Mischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 796,60* | € 879,68* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 794,46* | € 880,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,69* | € 884,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 889,04* | € 1.080,77* | | | | Lager 308 | | | | | | € 10,50* | ab € 1.600,51* | € 1.716,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 308 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 308 | | Versand: Lager 308 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 308 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|