Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810020 0111060 DuraWork Bundhose schwarz/grau, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45fc484eee18b72297d4abea9ff55158_600_600
45fc484eee18b72297d4abea9ff55158_600_600
53b61e4b9074c69fd6ee8476dd25e149_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-780810020 0111060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2910060
EAN/GTIN:
     4030913930091
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Technische Eigenschaften: Größe: 60 Sicherheitsausstattung: Reflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silbe Größenbereich von-bis: 48-60 Typ: 111060 Materialgewicht: 270 g/m² Pflegehinweis: waschbar 60 °C, trocknergeeignet Witterung: UV-Protect 80 Farbe: schwarz/grau, grau/schwarz, kornblau/schwarz Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau, grau/schwarz, kornblau/schwarz
Größe:
60
Größenbereich von-bis:
48-60
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Materialgewicht:
270 g/m²
Pflegehinweis:
waschbar 60 °C, trocknergeeignet
Sicherheitsausstattung:
Reflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silbe
Typ:
111060
Witterung:
UV-Protect 80
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, 780810020 0111060, 810020 0111060, 2910060
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,76*
€ 26,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 27,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 27,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,75*
€ 27,51*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 27 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2910024
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
2910025
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2910026
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2910027
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2910028
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2910029
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2910042
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2910044
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2910046
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2910048
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2910050
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2910052
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2910054
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2910056
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2910058
ab € 18,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.