Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose DuraWork schwarz/grau Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2910
Planam 2910
Artikel-Nr.:
     2627A-4705291060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2910060
EAN/GTIN:
     4030913930091
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Robust und in moderner Optik

  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Maßstabtasche rechts
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 270 g/m²
  • Reflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silber
  • Zertifzierungen

    • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
    • UVS 065118
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz/grau
    Größe:
    60
    Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 18,76*
    € 26,45*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 18,75*
    € 26,96*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 19,71*
    € 27,16*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 19,79*
    € 27,47*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 21,44*
    € 29,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2910024
    ab € 16,96*
    Ähnlich
    Planam
    2910025
    ab € 17,00*
    Ähnlich
    Planam
    2910026
    ab € 17,10*
    Ähnlich
    Planam
    2910027
    ab € 17,03*
    Ähnlich
    Planam
    2910028
    ab € 17,04*
    Ähnlich
    Planam
    2910029
    ab € 17,01*
    Ähnlich
    Planam
    2910042
    ab € 17,11*
    Ähnlich
    Planam
    2910044
    ab € 16,98*
    Ähnlich
    Planam
    2910046
    ab € 17,06*
    Ähnlich
    Planam
    2910048
    ab € 17,05*
    Ähnlich
    Planam
    2910050
    ab € 17,05*
    Ähnlich
    Planam
    2910052
    ab € 16,97*
    Ähnlich
    Planam
    2910054
    ab € 17,05*
    Ähnlich
    Planam
    2910056
    ab € 18,71*
    Ähnlich
    Planam
    2910058
    ab € 18,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.