Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Markierungsklebeband 3M, PVC (Rolle 25 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650110_0040_0052_B_zoom.jpg
650110_0040_0052_B_zoom.jpg
3M_Logo.jpg
650110_0040_0052_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760650110 0052
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100015266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
PVC-Band
Ausführung:- abriebbeständiges und äußerst dehnfähiges Trägermaterial- einfach zu verarbeiten- anschmiegsam, sogar auf unebenen Flächen- zweckmäßig für viele Einsatzbereiche wie z. B. Markieren, Bündeln, Halten und Verschließen Technische Eigenschaften: Breite mm: 50.8 Farbe: rot/weiß Herstellerartikelnummer: 7100015266 Länge m: 25 Stärke mµ: 125
Weitere Informationen:
Breite mm:
50.8
Farbe:
rot/weiß
Herstellerartikelnummer:
7100015266
Länge m:
25
Stärke mµ:
125
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,55*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 7,72*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,43*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,69*
€ 8,94*
1 Tag
50
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.