Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 766i Warnmarkierungsband Farbe rot/weiß, 50 mmx50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100015266
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100015266
EAN/GTIN:
     50021200456874
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband
Warnmarkierungsbänder klebend für den Einsatz im Innenbereich

Anwendung
Zum Markieren, Verschließen, Bündeln, Schützen und Abdecken. Auch für die Bodenmarkierung geeignet. Ideal zur Gefahrenmarkierung.
• sehr dehnfähiges Trägermaterial

Ausführung
• lösemittelbeständig
• hohe Anfangsklebkraft
• anschmiegsam auch auf unebenen Flächen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
33 m
Bruchdehnung:
180 %
Dicke:
0.129 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
PVC
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Typbezeichnung:
767i
Farbe:
Rot | Weiß
Temperaturbeständigkeit max.:
50 °C
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 33 m
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, 3m 50mmx33m pvc-klebeband, pvc-band, pvc-klebeband rot/weiß, Klebeband, Markierungsmittel, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Isolierband, Markierungs-band, Markierungsbänder, Bodenmarkierung, 3M
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
3
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 7,58*
1
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 7,75*
1
€ 5,46*
ab € 6,66*
€ 8,98*
1 Tag
64
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,62*
Lager 245
30
1
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.