Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Borstenpinsel (Handwerk)
>
Artikel
Heizkörperpinsel NÖLLE, mit Metallbeschlag
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-760612501 0260
Hersteller:
Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
582.20
EAN/GTIN:
4250560503091
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Ausführung: - Universalausführung, gebogene Form - mit reinen hellen Borsten - mit Metallbeschlag- handlicher Griff mit Aufhängeloch Technische Eigenschaften: Borstenlänge mm: 42 Breite Zoll: 2 Herstellerartikelnummer: 582.20
Weitere Informationen:
Borstenlänge mm:
42
Breite Zoll:
2
Herstellerartikelnummer:
582.20
... >
Stühle / Bodenbeläge / Lampen / Reinigung
>
Pinsel
>
612501 NÖLLE, mit Metallbeschlag
Weitere Suchbegriffe:
Flachpinsel
,
Heizkörperpinsel
,
Synthetikpinsel
,
borstenpinsel (handwerk)
,
612501 0260
,
760612501 0260
,
582.20
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,60*
ab € 0,68*
€ 0,99*
Lager 121
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 5R7J8
3 Tage
120
1
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 1,59*
Lager 8685
2 Tage
128
1
€ 6,80*
ab € 1,02*
€ 1,62*
Lager 8670
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 2,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 84 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 20,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
00058210, Nölle Industrie-Heizkörperpinsel 1'' helle Borstenmischung, 1''= 25 mm
Nölle Profi Brush
00058210
€ 0,65*
Ähnlich
00058230, Nölle Industrie-Heizkörperpinsel 3'' helle Borstenmischung, 3''= 75 mm
Nölle Profi Brush
00058230
€ 1,47*
Ähnlich
Heizkörper-Pinsel reine Chinaborste schwarz oder hell Gr. 2,5; 6 cm
k.A.
€ 2,03*
Ähnlich
Noelle Heizkörperpinsel gebogen 1,5 zoll
Nölle Profi Brush
58215
€ 0,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.