Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-750564000 100 Herst.-Nr.: 462 100 0 EAN/GTIN: 4049002006791 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- aus hochwertigem Spezial-Chrom-Stahl- Klingenhärte 62-65 HRC- Arbeitsende mit fein blank geschliffenen Schneiden- Konkavschliff Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 8350 C Klingenbreite mm: 14 Klingenlänge mm: 100 Material: Spezial-Chrom-Stahl Weitere Informationen: | | DIN-Norm: | DIN 8350 C | Klingenbreite mm: | 14 | Klingenlänge mm: | 100 | Material: | Spezial-Chrom-Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,25* | € 6,04* | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,38* | € 6,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,20* | € 6,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,22* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|