Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93251 Herst.-Nr.: 462 100 0 EAN/GTIN: 4049002006791 |
| |
|
| | |
| Dreikanthohlschaber 100mm, legierter Werkzeugstahl, Wirkfläche geschliffen, Schaft lackiert, Holzgriff, Form C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Klingenlänge: | 100 mm | Größe: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,25* | € 6,04* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,38* | € 6,07* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,20* | € 6,16* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,22* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|