Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikanthohlschaber 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikanthohlschaber 100 mm
Dreikanthohlschaber 100 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4621000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4621000
EAN/GTIN:
     4049002006791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
  • Dreikanthohlschaber, Form C, ähnlich DIN 8350
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
462 100 0
EAN:
4049002006791
Gewicht:
100 g
Abmessung:
200 mm
Klingenlänge:
100 mm
Material:
dreikant, hohl
Profil:
14 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.