Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsmesser LUTZ, Skalpell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
558360_B_zoom.jpg
558360_B_zoom.jpg
558360_B.jpg
Lutz_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750558360 0010
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     480637
EAN/GTIN:
     4030884806371
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
Ausführung: - Gehäuse aus ABS-Kunststoff - Drucktastenmechanik zum Ausfahren der Klinge - Breite: 26 mm - Höhe: 15 mm - Breite der Klinge: 11,1 mm Lieferung: Inklusive TiN-Klinge. Technische Eigenschaften: Gesamtlänge mm: 155
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
155
Weitere Suchbegriffe: Skalpellgriff, Skalpellhalter, Skalpellklingengriff, präzisionsmesser, 480637, 750558360 0010, 558360 0010
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,88*
6 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 9,04*
2 Tage
28
1
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 9,13*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.