Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-740444809 ZYA0210 Herst.-Nr.: 21201173 EAN/GTIN: 4007220895511 |
| |
|
| | |
| Ausführung: - Schaft-Ø 3 mm - HM-Kopfaufgelötet (wenn der Kopf-Ø größer ist als der Schaft, sonst komplett aus HM) Technische Eigenschaften: Gesamtlänge mm: 40 Kopfdurchmesser mm: 2 Kopflänge mm: 10 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 40 | Kopfdurchmesser mm: | 2 | Kopflänge mm: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,85* | € 16,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,01* | € 16,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,38* | € 17,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,20* | € 17,84* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,88* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|