| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-730398004 0002 Herst.-Nr.: 05CZA625 EAN/GTIN: 4946368552910 |
| |
|
| | |
| Hinweis:Für alle Mitutoyo-Messschieber, Messschrauben, Messgeräte oder Messuhren mit Datenausgang.Digimatic: zur Anbindung einer Vielzahl von Geräten mit Digimatic-SchnittstelleUSB: System zum Direktanschluss als Tastaturformat ohne Software-Treiber (HID) oder als virtueller COM Port (VCP)U-Wave: drahtloses Datenübertragungssystem, Übertragungsreichweite 20 mRS 232 C: Stecker, 9-polig D-Sub Technische Eigenschaften: Ausführung: Digimatic Datenausgang: Digimatic Kabellänge m: 2 Kabeltyp: Datenkabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Digimatic | Datenausgang: | Digimatic | Kabellänge m: | 2 | Kabeltyp: | Datenkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,79* | € 99,26* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 90,34* | € 113,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|