Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Digital-Messuhr MITUTOYO, 543, mit Datenausgang, 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320624_B_zoom.jpg
320624_B_zoom.jpg
320624_B.jpg
ABS.jpg
Digimatic.jpg
IP_42.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
Toleranz.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730320627 12,7
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     543-310B-10
EAN/GTIN:
     4946368863092
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Ausführung:- für 2-Punkt-Innenmessungen- 7-stellige LCD-Anzeige- Ableseposition bis 330° drehbar- Stromversorgung 1 Batterie CR2032Funktionen:- EIN/AUS- PRESET- Toleranzeingabe- Data/Hold- Fast Mode- Reset- Tastensperre- DatenausgangHinweis:Passende Anschlusskabel finden Sie unter 398000 auf Seite 39/???. Technische Eigenschaften: Ablesung mm: 0.001 Einspannschaft Ø h6 mm: 8 Fehlergrenze mm: 0.003 Messkraft N: = 1,5 Messspanne mm: 12.7
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0.001
Einspannschaft Ø h6 mm:
8
Fehlergrenze mm:
0.003
Messkraft N:
= 1,5
Messspanne mm:
12.7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 421,84*
€ 483,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,57*
€ 489,38*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 465,93*
€ 535,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,00*
€ 636,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,38*
€ 629,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,22*
€ 588,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,29*
€ 577,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.