Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C Digitale Messuhr, Bohrlochmes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-543-310B-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-310B-10
EAN/GTIN:
     4946368863092
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C 12,7 mm, 0,001 mm, flache Rückwand, Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile: Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehaltenAnaloge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) • GO/NG Toleranzbewertung„FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/sEinfache Einstellung durch Menüführung im DisplayMit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
12.7 mm
Ziffernschrittwert:
0.001 mm/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
0,003 mm
Maßstab:
Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ON/OFF:
Ja
PRESET:
Ja
DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Energieversorgung:
1x Batterie CR2032
Batterielebensdauer:
Standardmodus: ca. 1 Jahr<br>Schnellmodus: Ca. 4,5 Monate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 420,84*
€ 490,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,06*
€ 496,01*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 469,61*
€ 538,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,01*
€ 590,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,30*
€ 563,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,10*
€ 513,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,06*
€ 495,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.