Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessbrücke MITUTOYO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
301902_B_zoom.jpg
301902_B_zoom.jpg
301902_B.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730301902 75X12
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     050083-10
EAN/GTIN:
     4946368609744
Suchbegriffe:
Messbrücke
Tiefenmessanschlag
messbrücke mitutoyo
messbrücke
Ausführung:Zur Aufrüstung aller DIGIMATIC Messschieber, Uhrenmessschieber und analogen Messschieber mit Tiefenmaß und Messbereich 150 mm und 200 mm. Technische Eigenschaften: Breite mm: 75 Höhe mm: 12
Weitere Informationen:
Breite mm:
75
Höhe mm:
12
Weitere Suchbegriffe: 050083-10, 730301902 75X12, 301902 75X12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,78*
€ 58,14*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 43,07*
€ 58,15*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 50,59*
€ 66,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.