Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Kombisystem BILZ, Halter kurz MK-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113950_Z_zoom.jpg
113950_Z_zoom.jpg
113950_Z.jpg
Bilz_Kegel.jpg
H.BILZ_Logo.jpg
MK_Schaft.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710113950 H5
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     H1503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
hermann bilz zapfensenker
Verwendung:Zur Aufnahme der Senker 113000, 113050 und 113500. Die Senker werden durch die konischen Schaftflächen (Kegelbefestigung) zentriert und festgehalten. Der Senker kann durch spezielle Austreiber (114120) leicht wieder gelöst werden. Technische Eigenschaften: [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 168 [B3] Kraglänge mm: 74.00 [C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig: MK3 [C72] Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig mm: 32.00 Aufnahmeform, maschinenseitig: Morsekegelschaft C2: MK3
Weitere Informationen:
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
168
[B3] Kraglänge mm:
74.00
[C2] Aufnahmegröße, maschinenseitig:
MK3
[C72] Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig mm:
32.00
Aufnahmeform, maschinenseitig:
Morsekegelschaft
C2:
MK3
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, normalhalter mk 1, H1503, 113950 H5, 710113950 H5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 81,32*
€ 101,06*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,41*
€ 101,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 101,79*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 115,87*
€ 143,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.