Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenkerhalter Gr.5 kurz MK3 BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4112911032
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     H1503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker h.bilz
Normalhalter H · für alle Werkzeuge mit Bilzkegel · für Werkzeuge mit und ohne Führungszapfen · weitere Abmessungen kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Typ: kurz· Größe: 5· Ausführung: Ausführung mit Morsekegel
Weitere Informationen:
Schaft:
MK3
Halter-Ø:
32 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Auskraglänge:
74 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, normalhalter mk 1, Halter für Zapfensenker, Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug, Zapfensenkerhalter, Zapfensenker-Halter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 80,05*
€ 100,27*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,79*
€ 101,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 101,92*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 115,78*
€ 143,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.