Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710113800 GZ3/2/12,0 Führungszapfen Typ GZ Gr. GZ3/2 12,00 mm BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113800_B3_zoom.jpg
113800_B3_zoom.jpg
113800_B3.jpg
H.BILZ_Logo.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710113800 GZ3/2/12,0
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     GZ2301200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Technische Eigenschaften: l1: 81 mm GZ-teilig: 2 d2/G: 5,0/M5 mm Größe/ d1: GZ3/2/12,0 mm SW: 8 mm l2: 10 mm
Weitere Informationen:
d2/G:
5,0/M5 mm
Größe/ d1:
GZ3/2/12,0 mm
GZ-teilig:
2
l1:
81 mm
l2:
10 mm
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: senker-führungszapfen gr. 3, 710113800 GZ3/2/12,0, GZ2301200, 113800 GZ3/2/12,0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 26,66*
€ 35,78*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,98*
€ 36,31*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 38,49*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 38,53*
€ 50,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.