Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen GZ-Kit Set 2 D.12mm Gr.3 H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4112911574
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     GZ2301200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
für Senk- und Aufbohrwerkzeuge mit Bilzkegel-Schaft und Bohrung · zahlreiche Durchmesservarianten und Kombinationsmöglichkeiten · hohe Verschleißfestigkeit durch gehärteten Stahlbestehend aus:Set 2: Führungszapfen zweiteilig mit Führungshülse, 2 Muttern und Scheibe · Technik Hinweis:Die Muttern müssen so gegeneinander gekontert werden, dass sich der Senker leicht um den gefetteten Führungszapfen drehen lässt. Die Scheibe nur bei HM Senkern zum Schutz der Schneiden zwischen Führungszapfen und Schneide mit ca. 0,1 mm Spiel einlegen.Weitere technische Eigenschaften:· Führungslänge: 10mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Ø:
12 mm
Set:
2
Gesamtlänge:
81 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: senker-führungszapfen gr. 3, Zapfensenkersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 26,67*
€ 35,49*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,06*
€ 36,04*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 39,17*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 38,82*
€ 51,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.