Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschränke C+P, feuergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003428632
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000
EAN/GTIN:
     4332163733874
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Ausführung:- Diese feuergeschützten Flügeltürenschränke für Büro, Lager und Archiv sind alle doppelwandig gebaut und mit nicht brennbaren Spezial-Isolierplatten ausgestattet. Ein verhältnismäßig geringes Schrankgewicht erleichtert den Transport bei Treppen und längeren Strecken. Auch geeignet für Räume mit geringerer Bodenbelastbarkeit. - Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung - Gehäuse: allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102), Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen - Flügeltüren: oben und unten in stabilen Drehbolzen lagernd - Verbesserte Einbruchsicherheit: durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten - Bolzenwerk: 5-riegelig - Doppelbart-Sicherheitsschloss: mit 2 Schlüsseln, Schrankgriffe in schwarz - Tragkraft pro Einlegeboden: ca. 70 kg Info: Die 1226 mm hohen Schränke werden inklusive melaminharzbeschichteter, 25 mm starker Abdeckplatte in grau geliefert. 1 Tür, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,98*
€ 975,66*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,35*
€ 976,24*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,91*
€ 1.049,16*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,84*
€ 1.248,61*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,29*
€ 1.547,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,56*
€ 1.841,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,67*
€ 1.802,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,04*
€ 1.721,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,36*
€ 1.673,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,29*
€ 1.623,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 20,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.