Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuergeschützter Flügeltürschrank, HxBxT 1226x650x500 mm, RAL7016 | TE6197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuergeschützter Flügeltürschrank, HxBxT 1226x650x500 mm, RAL7016 | TE6197
C+P Feuergeschützter Flügeltürschrank, HxBxT 1226x650x500 mm, RAL7016 | TE6197
94.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TE6197
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000
EAN/GTIN:
     4050646288627
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
C+P Feuergeschützter Flügeltürschrank, HxBxT 1226x650x500 mm, RAL7016 | TE6197

Feuergeschützter Flügeltürschrank
Außenmaße HxBxT 1226 x 650 x 500 mm
Innenmaße HxBxT 1060 x 598 x 429 mm
2 Fachböden, 25 mm Abdeckplatte
Feuerschutzklasse A1 nach DIN 4102
Korpus in Anthrazit
Tür in Weißaluminium
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Werkstatt
Höhe mm:
1226
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Anthrazit RAL 7016
Verriegelung:
Doppelbartschloss
Farbe Front:
weißalu RAL 9006
Anzahl Böden:
2
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Flügeltürenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Tresor
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Anzahl Fachböden:
2
Breite mm:
650
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,68*
€ 973,49*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,68*
€ 974,06*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,27*
€ 1.046,82*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,72*
€ 1.245,82*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,42*
€ 1.544,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,82*
€ 1.245,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,08*
€ 1.244,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,82*
€ 1.198,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,73*
€ 1.158,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,27*
€ 1.097,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 20,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.