| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003421327 Herst.-Nr.: 8531-055 / 7035 / 5012 EAN/GTIN: 4053569729666 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Beistellschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel Griffe: Ergo-Lock-Griff Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln Oberfläche: Gummiriefen-Matte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm) Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar Fachböden: verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, beistellschrank, 8531-055 / 7035 / 5012, 7003421327, 3421327 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 684,33* | € 808,56* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 698,45* | € 811,94* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,78* | € 856,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|