Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039894, Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-783446
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8531-055 / 7035 / 5012
EAN/GTIN:
     4053569729666
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039894, Beistellschränke mit Sichtfenster (RAL 7035/5012) Diese Beistellschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Oberfläche: Gummiriefen-Matte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm) , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1200x500x1200 mm
Ordnerhöhe OH:
3
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5012
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Anzahl Fachböden:
2
Herstellerartikelnummer:
8531-055 / 7035 / 5012
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,33*
€ 808,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,45*
€ 811,94*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,78*
€ 856,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,94*
€ 966,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,73*
€ 963,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,80*
€ 935,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,45*
€ 831,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.