| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7002760299 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260029177442 EAN/GTIN: 4260029177442 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Händedekontamination eignet sich zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben.Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid VAH-gelistet Hautverträgliche WaschlotionAlkohol- und parfümfrei Zulassung/Norm: Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499 HACCP-konformHinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen.Signalwort: AchtungGefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-69403 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Dekontaminationsseife, Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, flüssigseife 500ml parfümfrei, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, 2760299, 4260029177442, 7002760299 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,63* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,30* | € 7,48* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 7,64* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 5,44* | € 7,81* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,31* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01262* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|