Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650133020 Stufenstehleiter 2x6 Stufen mit Clipstep R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-650133020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     133020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter alu 6 stufen
beidseitig angeschweißter Quertraverse Werkstoff: korrosionsbeständiges Aluminium (AlMgSi 0,5) Verbindungsteile in Stahl verzinkt Technische Daten: Leiterlänge 1403 mm Leiterbreite oben 348 mm Leiterbreite unten 529 mm Traversenbreite 850 mm Stufenanzahl je Aufstiegsteil 6 Stufentiefe 80 mm Neigung 70° Belag: Clipstep R13 Belastung: Flächenlast 150 kg / m² Gesamtbelastung 150 kg Stufenbelastung 150 kg Personenzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu, stufen-stehleiter, 133020, 650133020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,51*
€ 705,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,72*
€ 699,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,15*
€ 690,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,24*
€ 597,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.