Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0852-703-19-1045 MASCOT PU- Sicherheits-Gummistiefel S5, Weite 10, oliv, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0852-703-19_P01_400px.jpg
F0852-703-19_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0852-703-19-1045
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0852-703-191045
EAN/GTIN:
     5711074776481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Zehenschutzkappe aus Stahl. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- undbenzinbeständig. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S5 SRC.Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20345:2011 Typ: Fußschutz Weite: 10 Größe: 1045 Farbe: dunkeloliv Geschlecht: Herren Schutzklasse/-kategorie: S5 SRC Obermaterial: 100% Polyurethan EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S5 SRC.
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S5 SRC.
Farbe:
dunkeloliv
Geschlecht:
Herren
Größe:
1045
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
100% Polyurethan
Schutzklasse/-kategorie:
S5 SRC
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 87,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 91,25*
1
€ 4,90*
ab € 71,09*
€ 91,59*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 81,79*
€ 102,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,02*
€ 103,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 87,07*
€ 103,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 435,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.