Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0850-703-06-1040 MASCOT PU-Gummistiefel O4, Weite 10, weiß, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0850-703-06_P01_400px.jpg
F0850-703-06_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0850-703-06-1040
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0850-703-061040
EAN/GTIN:
     5711074775934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Zertifiziert nach EN ISO 20347: 2012, Sicherheitsklasse O4 SRC.Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20347: 2012 Typ: Fußschutz Weite: 10 Größe: 1040 Farbe: weiss Geschlecht: Herren Schutzklasse/-kategorie: O4 SRC Obermaterial: 100% Polyurethan EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20347: 2012, Sicherheitsklasse O4 SRC.
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20347: 2012, Sicherheitsklasse O4 SRC.
Farbe:
weiss
Geschlecht:
Herren
Größe:
1040
Norm:
EN ISO 20347: 2012
Obermaterial:
100% Polyurethan
Schutzklasse/-kategorie:
O4 SRC
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 80,43*
1
€ 4,90*
ab € 63,99*
€ 83,61*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 83,93*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 72,39*
€ 90,99*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,53*
€ 94,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 402,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.